Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

532N | Seitenschneider, ovaler Kopf 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
532N | Seitenschneider, ovaler Kopf 115mm
532N | Seitenschneider, ovaler Kopf 115mm
Artikel-Nr.:
     269-532N
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     532N
EAN/GTIN:
     4003019074938
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider

Erem 532N | Seitenschneider 115mm mit ovalem Kopf und perfekt planem Schnitt (Super Full Flush).


Seitenschneider mit Standard-Kopfform für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen.Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus.


Ausstattung und Highlights
  • Schnitt: Perfekt planer Schnitt
  • Länge: 115 mm
  • Länge der Schneiden: 10 mm
  • Kopfbreite: 11 mm
  • Kopfdicke: 6,5 mm
  • Kopflänge: 19 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte Ø 0,8 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht Ø 1,6 mm
  • Gewicht: 67 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, esd seitenschneider 115mm, elektronik seitenschneider, weller seitenschneider, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Elektronikwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 53,81*
€ 68,28*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,61*
€ 75,73*
€ 4,00*
ab € 58,05*
€ 75,73*
€ 8,95*
ab € 63,89*
€ 82,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,92*
€ 86,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
593AE
ab € 76,35*
Zubehör
Weller Tools
577E
ab € 61,06*
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 53,60*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 79,02*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 65,61*
Zubehör
Weller Tools
582E
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.