Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-530E13 Herst.-Nr.: 530E13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erem 530E13 | Distanzschneider mit einer festen Schnittlänge von 1,3 mm.Schneidet Kupferdraht auf eine feste Länge. Vermindert mechanischen Schock an Bauteilen. Spezial-Werkzeugstahl. ESD-sicher Ausstattung und Highlights - Schnitt: Ohne Wate (Flush)
- Länge: 120 mm
- Backenlänge: 20 mm
- Breite der Spitzen: 3 mm
- Fixe Schnittlänge: 1,3 mm
- Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht Ø 1,3 mm
- Gewicht 67 g
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,91* | € 125,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,21* | € 126,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,39* | € 146,30* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 120,28* | € 156,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|