Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-530E10 Herst.-Nr.: 530E10 EAN/GTIN: 037103188434 |
| |
|
| | |
| Erem 530E10 | Distanzschneider mit einer festen Schnittlänge von 1 mm.Schneidet Kupferdraht auf eine feste Länge. Vermindert mechanischen Schock an Bauteilen. Spezial-Werkzeugstahl. ESD-sicher Ausstattung und Highlights - Schnitt: Ohne Wate (Flush)
- Länge: 120 mm
- Backenlänge: 20 mm
- Breite der Spitzen: 3 mm
- Fixe Schnittlänge: 1 mm
- Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht Ø 1,3 mm
- Gewicht 67 g
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,08* | € 130,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,43* | € 131,29* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 124,45* | € 161,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|