Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

530E08 | Distanzschneider 120mm ohne Wate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530E08 | Distanzschneider 120mm ohne Wate
530E08 | Distanzschneider 120mm ohne Wate
Artikel-Nr.:
     269-530E08
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     530E08
EAN/GTIN:
     037103188427
Suchbegriffe:
Weller
Erem
Tools
Werkzeug Elektronikwerkzeug

Erem 530E08 | Distanzschneider mit einer festen Schnittlänge von 0,8 mm.


Schneidet Kupferdraht auf eine feste Länge. Vermindert mechanischen Schock an Bauteilen. Spezial-Werkzeugstahl. ESD-sicher


Ausstattung und Highlights
  • Schnitt: Ohne Wate (Flush)
  • Länge: 120 mm
  • Backenlänge: 20 mm
  • Breite der Spitzen: 3 mm
  • Fixe Schnittlänge: 0,8 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht Ø 1,3 mm
  • Gewicht 67 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.