Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-510AE Herst.-Nr.: 510AE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erem 510AE | Hochpräzisions-Abisolierzange Erem 510AE zum Abisolieren von vorne.Geeignet für alle Arten von Isolierungen und Lichtwellenleitern. Integriertes Schneidmesser Einstellung des benötigten Durchmessers erfolgt über Schrauben, Schraubendreher und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Auswechselbare Klingen. ESD-sicher.Unsichtbare patentierte Erem Magic-Feder: lange Lebensdauer, konstante Federkraft, garantiert mehr als 1 Million Schließzyklen Ausstattung und Highlights - Länge: 120 mm
- Gewicht: 75 g
- Backenlänge: 21 mm
- Breite der Spitzen: 5 mm
- Gesamthöhe der 2 Spitzen: 4 mm
- Länge der Schneidklinge: 7 mm
- Draht Ø: 0,25 mm - 1,02 mm (AWG 30 - 18)
Lieferumfang enthalten. Auswechselbare Klingen. ESD-sicher. Unsichtbare patentierte Erem Magic-Feder: lange Lebensdauer, konstante Federkraft, garantiert mehr als 1 Million Schließzyklen Ausstattung und Highlights: - Länge: 120 mm
- Gewicht: 75 g
- Backenlänge: 21 mm
- Breite der Spitzen: 5 mm
- Gesamthöhe der 2 Spitzen: 4 mm
- Länge der Schneidklinge: 7 mm
- Draht Ø: 0,25 mm - 1,02 mm (AWG 30 - 18)
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, ESD-Zange, LWL Abisolierwerkzeug, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, abisolierzange weller, bolzen vornschneider, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Zubehör Elektronik Werkstatt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 84,10* | € 103,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,44* | € 112,83* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,14* | € 112,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,57* | € 122,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 98,65* | € 130,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|