Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34939A | 64-Kanal Schalter Modul für Datenlogger 34980A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
34939A | 64-Kanal Schalter Modul für Datenlogger 34980A
34939A | 64-Kanal Schalter Modul für Datenlogger 34980A
34939A | 64-Kanal Schalter Modul für Datenlogger 34980A
34939A | 64-Kanal Schalter Modul für Datenlogger 34980A
34939A | 64-Kanal Schalter Modul für Datenlogger 34980A
34939A | 64-Kanal Schalter Modul für Datenlogger 34980A
34939A | 64-Kanal Schalter Modul für Datenlogger 34980A
34939A | 64-Kanal Schalter Modul für Datenlogger 34980A
Artikel-Nr.:
     269-34939A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34939A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
keysight datenlogger
datenlogger

Keysight 34939A | 64-Kanal Form A-Schalter für allgemeine Anwendungen für Datenlogger 34980A.


Das 34939A Schalt-Modul ist ein Einschub für das 34980A-Grundgerät von Keysight. Es bietet 64 voneinander unabhängige einpolige Einschalter mit einem maximalen Schalt-Strom von 1 A und einem Dauerstrom von 2 A. Das Einsatzgebiet dieses Moduls z. B. das Zuführen von Versorgungsspannungen an ein DUT (Device Under Test) oder zum Schalten von Kontroll-Anzeigen/Lichter oder zum Schalten von externen Spulen/Induktivitäten oder Hochstrom-Relais. Die Schaltkapazität für einen dieser Kontakte ist 100 V, bei einem Schaltstrom von maximal 1 A und einer geschalteten Leistung von maximal 50 W.

Mit dem standardmäßigen 78-poligen Dsub-Stecker lassen sich normale Kabel und Klemmleisten kontaktieren.


Ausstattung und Highlights
  • 64 Kanäle bei maximalem Schaltstrom von 1 A und einer Schaltleistung von 50 W
  • Selbsthaltende Anker-Relais
  • Temperatursensor zur Vermeidung von thermischen Überbeanspruchungen
  • Gleichzeitiges Schalten von Kanälen
  • Optional sind Schraub-Klemmleisten erhältlich
  • Modulanschluss: 2 - 78-polige Dsup-Stecker, männlich
  • Garantie: 3 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modul, Schaltsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
3
Frei Haus
ab € 1.611,48*
€ 1.695,86*
Frei Haus
ab € 1.711,66*
€ 1.853,25*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.695,86*
€ 2.018,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,04*
€ 1.993,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.635,83*
€ 1.946,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.614,30*
€ 1.921,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.611,48*
€ 1.917,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
34980A
ab € 3.262,94*
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1138A
ab € 201,69*
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1137A
ab € 169,61*
Sonstiges
Keysight Technologies
34939T
ab € 355,94*
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1140A
ab € 171,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.