Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34925A | 40/80 - Channel Optically Isolated FET Multiplexer für Datenlogger 34980A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
34925A | 40/80 - Channel Optically Isolated FET Multiplexer für Datenlogger 34980A
34925A | 40/80 - Channel Optically Isolated FET Multiplexer für Datenlogger 34980A
34925A | 40/80 - Channel Optically Isolated FET Multiplexer für Datenlogger 34980A
34925A | 40/80 - Channel Optically Isolated FET Multiplexer für Datenlogger 34980A
34925A | 40/80 - Channel Optically Isolated FET Multiplexer für Datenlogger 34980A
34925A | 40/80 - Channel Optically Isolated FET Multiplexer für Datenlogger 34980A
34925A | 40/80 - Channel Optically Isolated FET Multiplexer für Datenlogger 34980A
34925A | 40/80 - Channel Optically Isolated FET Multiplexer für Datenlogger 34980A
Artikel-Nr.:
     269-34925A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34925A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Multiplexer
Multiplexor
keysight multiplexer

Keysight 34925A | 40/80-Kanal FET Multiplexer-Einschubmodul (1/2/4 Draht) für modulares Messdatenerfassungs- / Schaltsystem 34980A.


Das Modul 34925A von Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) ist ein Hoch-Geschwindigkeits-Multiplexer realisiert durch Hochgeschwindigkeits-FET-Relais, wodurch eine maximale Kanalumschaltrate von 1000 Kanälen/s möglich wird. Das Modul kann in das 34980A Grundgerät eingesetzt werden.

Typischerweise wird dieses Modul in automatischen Testsystemen für sehr schnelle Datenerfassung und zur Erhöhung des Test-Durchsatzes eingesetzt und vor allem auch dort, wo Relais mit sehr hoher Lebensdauer eingesetzt werden müssen. 2-Draht und 4-Draht-Messungen sind innerhalb eines Moduls möglich; es lässt sich aber auch als 1-Draht-Multiplexer konfigurieren. Mit dem standardmäßigen 50-poligen Dsub-Stecker lassen sich normale Kabel und Klemmleisten kontaktieren.


Ausstattung und Highlights
  • Maximale Kanal-Umschalt-Rate:  1000  Kanäle/s
  • Max. Spannung: ±80 V 
  • Max. Strom: 0,002 A 
  • konfigurierbar für 1-, 2- oder 4-Draht
  • Anschluss Modul: 2 - 50-pin Dsub, männlich
  • Garantie: 3 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: multiplexer, Modul, Schaltsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.450,58*
€ 1.585,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.535,79*
€ 1.669,80*
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.626,77*
€ 1.762,35*
Frei Haus
ab € 1.720,19*
€ 1.928,90*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.762,35*
€ 2.097,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.748,07*
€ 2.080,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.696,99*
€ 2.019,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.661,07*
€ 1.976,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.626,77*
€ 1.935,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
34980A
ab € 3.263,74*
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1135A
ab € 129,17*
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1136A
ab € 142,82*
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1139A
ab € 128,33*
Sonstiges
Keysight Technologies
34925T
ab € 256,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.