Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34923A | 40/80 - Channel Reed Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
34923A | 40/80 - Channel Reed Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34923A | 40/80 - Channel Reed Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34923A | 40/80 - Channel Reed Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34923A | 40/80 - Channel Reed Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34923A | 40/80 - Channel Reed Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34923A | 40/80 - Channel Reed Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34923A | 40/80 - Channel Reed Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34923A | 40/80 - Channel Reed Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
Artikel-Nr.:
     269-34923A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34923A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Multiplexer
Multiplexor
keysight multiplexer

Keysight 34923A | 40/80-Kanal Multiplexer-Einschubmodul (1/2/4 Draht) für modulares Messdatenerfassungs- / Schaltsystem 34980A.


Um den Durchsatz für allgemeine Datenerfassung z. B. in automatischen Testsystemen zu erhöhen, ist das Modul 34923A von Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) gedacht. Dieser Multiplexer, ausgerüstet mit Reed-Relais, erreicht Umschaltraten von 500 Kanäle/s.

Strommessungen können durch Shunt-Widerstände erreicht werden. Mit dem standardmäßigen 50-poligen Dsub-Stecker lassen sich normale Kabel und Klemmleisten kontaktieren. Sowohl 2-Draht- als auch 4-Draht-Messungen sind gleichzeitig auf einem Modul durchführbar. Das Modul kann aber auch als 80-kanaliger Ein-Draht-Multiplexer konfiguriert werden.


Ausstattung und Highlights
  • Maximale Kanalumschaltrate: 500  Kanäle/s
  • Max. Spannung: ±150 V 
  • Max. Strom: 0,5 A Schaltstrom / 1,5 A  Dauerstrom (Shunt-Widerstände)
  • konfigurierbar für 1-, 2- oder 4-Draht
  • Anschluss Modul: 2 - 50-pin Dsub, männlich
  • Garantie: 3 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: multiplexer, Modul, Schaltsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 1.269,64*
€ 1.392,78*
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.345,63*
€ 1.471,36*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 1.380,40*
€ 1.507,56*
Frei Haus
ab € 1.496,04*
€ 1.671,12*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.471,36*
€ 1.750,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.460,65*
€ 1.738,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,15*
€ 1.688,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.388,65*
€ 1.652,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.345,63*
€ 1.601,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
34921A
ab € 1.073,46*
Zubehör
Keysight Technologies
34922A
ab € 1.660,99*
Zubehör
Keysight Technologies
34921T
ab € 256,25*
Zubehör
Keysight Technologies
34923T-001
ab € 255,61*
Zubehör
Keysight Technologies
34925A
ab € 1.452,93*
Zubehör
Keysight Technologies
34924A
ab € 1.837,76*
Zubehör
Keysight Technologies
34924T
ab € 199,12*
Zubehör
Keysight Technologies
34925T
ab € 257,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.