Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

287 Multimeter, Digital 4,5-stellig, Echteffektivwert


Menge:  Stück  
Produktinformationen von dataTec_Messgeraete
287 Multimeter, Digital 4,5-stellig, Echteffektivwert
Artikel-Nr.:  269-287
Hersteller:  Fluke
Herst.-Nr.:  287
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fluke
Multimeter

Echteffektiv- Digital- Hand-Multimeter Fluke 287.
Das Echteffektiv-Logging-Multimeter Fluke 287 für Elektronikanwendungen mit Trenddarstellung (TrendCapture) dokumentiert in kürzester Zeit die Sollleistung und zeigt die Vorgänge grafisch auf. Durch die einzigartigen Fähigkeiten bei der Protokollierung und der grafischen Darstellung müssen protokollierte Messwerte nicht mehr auf einen PC zwecks Trendermittlung übertragen werden. Das Multimeter Fluke 287 bietet eine höhere Genauigkeit und bessere Bedienbarkeit als jedes andere tragbare Multimeter. Die Lösung von Problemen war noch nie so einfach. Das Gerät stellt das Nonplusultra der Handmessgeräte für den anspruchsvollen Einsatz, der ein hohes Maß an Genauigkeit fordert, dar.

Ausstattung und Highlights:

  • Großes ¼-VGA-Display mit einem Anzeigeumfang von 50.000 Digits und weißer Hintergrundbeleuchtung. Ergebnisse mehrerer Messungen können zeitgleich auf dem großen Display angezeigt werden.
  • Die Logging-Funktion mit Trenddarstellung (TrendCapture) ist ein wichtiges Werkzeug zum Dokumentieren von Sollleistungen Ihrer Konstruktion, Prozesse oder Systeme. Sie dient der unbeaufsichtigten Überwachung, während Sie andere Aufgaben erledigen. Das Gerät stellt Messungen grafisch als einzelne Linie zur besseren Erkennung von Signalanomalien über einen längeren Zeitraum dar und speichert bis zu 10.000 Messwerte. Mit der integrierten Funktion zur Trenddarstellung (TrendCapture) können aufgezeichnete Messwerte ohne den Einsatz eines PC grafisch dargestellt werden. (Optionale Software und Schnittstellenkabel).
  • Aufzeichnung mehrerer Messungen oder kontinuierliche Datenaufzeichnung über mehr als 200 Stunden. Dies ist besonders nützlich bei der Bestimmung der Gesamtleistung einer Konstruktion oder für die unbeaufsichtigte Überwachung.
  •  „i"-Info-Taste/integrierte Hilfe für Messfunktionen. Benötigen Sie Informationen zu einer bestimmten Funktion? Wählen Sie einfach die betreffende Funktion aus, und drücken Sie die „i"-Taste.
  • Gespeicherte Messungen ermöglichen ein Benennen und Wiederaufrufen von im mobilen Einsatz durchgeführten Messungen
  • Echtzeituhr: Ermöglicht automatische Zeitmarkierungen von gespeicherten Messwerten
  • Das am Einsatzort nachrüstbare und erweiterbare Messgerät ermöglicht es, auf dem Laufenden zu bleiben und neu hinzugekommene Funktionen zu nutzen, sobald diese verfügbar sind
  • Aufzeichnung von Ereignissen und Trends: Dient der Fehlersuche bei sporadisch auftretenden Problemen und zur Lastdarstellung.
  • Mehrsprachige Benutzeroberfläche
  • Programmierbare Tasten, Bildlauftasten und einfache Navigationssteuerung für den Zugriff auf Sekundärfunktionen. Die Definition benutzerdefinierter Anzeigen ist ebenfalls möglich.
  • Grundgenauigkeit: 0,025 % bei Gleichspannung
  • AC-Bandbreite: 100 kHz
  • Echteffektivmessung von Wechselspannung und Strom für präzise Messungen komplexer Signale oder nicht-linearer Lasten.
  • Messung von bis zum 10 A (20 A für die Dauer von 30 Sekunden, 10 A Dauerbetrieb)
  • Kapazitätsbereich: 100 mF
  • Temperaturfunktion
  • Relativwertmodus zum Abziehen des Messleitungswiderstands bei niederohmigen Messungen oder Kapazitätsmessungen
  • Spitzenwerterfassung zur Aufzeichnung von kurzzeitigen Transienten bis 250 µs
  • Hochwertige Messleitungen einschließlich Krokodilklemmen
  • Optische USB-Schnittstelle zur einfachen Übertragung auf den PC zwecks Dokumentation von Messdaten mit der FVF-Software (nicht im Lieferumfang enthalten).
  • Navigationstasten zur schnellen Auswahl von Menüpunkten und zum Scrollen durch Informationsanzeigen
  • Interner Speicher zur eigenständigen Protokollierung von mehr als 200 Stunden.
  • Min/Max/Mittelwert mit Zeitmarkierung zur Aufzeichnung von Signalschwankungen

Lieferumfang:
Handbuch, 6 Batterien Typ AA (eingesetzt), Silikon-Messleitungen TL71, Messspitzenhalter, zwei Krokodilklemmen, Registrierkarte, Dokument Kalibrierverfahren, CD-ROM-Benutzerhandbuch (16 Sprachen), Kurzanleitung, Kalibrierzertifikat 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

... > Multimeter > Hand-Multimeter > Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Hand Multimeter, Digital Multimeter
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 506,49*
dataTec_Messgeraete
4 Tage
pro Stück
€ 6,00*
€ 509,00*
Preise von dataTec_Messgeraete
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,00*
€ 605,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von dataTec_Messgeraete
Versand von dataTec_Messgeraete
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von dataTec_Messgeraete
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Fluke
c280
€ 52,00*
€ 61,88
Sonstiges
Fluke
i400s
€ 213,00*
€ 253,47
Sonstiges
Fluke
i410
€ 218,00*
€ 259,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG