Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-2482E Herst.-Nr.: 2482E EAN/GTIN: 037103216359 |
| |
|
| | |
| Erem Spitzschneider 2482E mit abgewinkelten, schmalen KopfDer abgewinkelte Kopf sorgt für präzise Schnitte in unterschiedlichen Arbeitswinkeln. Geeignet für Arbeiten an Leiterplatten, Bauteilanschlüssen, sowohl bei 90° als auch bei 180° einsetzbar Serie 2400 MagicSense: Verbesserte induktionsgehärtete Schneiden bis zu 64 - 65 HRc für eine extrem lange Lebensdauer. Aus Spezialwerkzeugstahl gefertigte Schneiden. Reflektionsfreie Oberfläche, ESD-sicher und nachschärfbar. Unsichtbare patentierte Erem Magic-Feder: konstante Federkraft garantiert mehr als 1 Million Schneidvorgänge Ausstattung und Highlights - Schnitt: Ohne Wate
- Länge: 135 mm
- Gewicht: 72 g
- Winkel: 45°
- Länge der Schneiden: 6 mm
- Kopfbreite: 11 mm
- Kopfdicke: 6 mm
- Kopflänge: 26 mm
- Max. Schneidfähigkeit: Mittlere Härte: Ø 0,6 mm / Kupferdraht: Ø 1,2 mm
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, weller erem spitzenschneider, elektronik spitzschneider, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Seitenschneider für das Labor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 64,22* | € 80,84* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,02* | € 89,43* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 69,64* | € 89,43* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,85* | € 97,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,53* | € 98,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|