Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-2476TX1 Herst.-Nr.: 2476TX1 EAN/GTIN: 037103216250 |
| |
|
| | |
| Erem 2476TX1 | Seitenschneider der Serie 2400 MagicSense, mit abgeschrägtem Kopf, ohne Wate.Der Weller Erem Seitenschneider 2476TX1 hat einen abgeschrägten Kopf und ermöglicht Ihnen so auch das präzise Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Die hervorragenden Materialien und Verarbeitung machen diesen Seitenschneider zu einem Präzisionswerkzeug, das über hervorragende Schneideeigenschaften und Bedienkomfort verfügt. Ausstattung und Highlights - Schnitt: ohne Wate
- Länge: 130 mm
- Länge der Schneiden: 11 mm
- Kopfbreite: 11 mm
- Kopfdicke: 6 mm
- Kopflänge: 19 mm
- Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht: bis Ø 0,4 mm
- Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte: bis Ø 0,5 mm
- Max. Schneidfähigkeit – Kupferdraht: bis Ø 1,0 mm
- ESD-sicher
- Gewicht: 67 g
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,17* | € 226,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,40* | € 233,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,96* | € 247,60* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 219,97* | € 279,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|