Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-2422E Herst.-Nr.: 2422E EAN/GTIN: 037103216229 |
| |
|
| | |
| Erem 2422E | Seitenschneider ovaler KopfSeitenschneider mir ovalem Kopf und ergonomischem Griff. Ausstattung und Highlights - Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus.
- Die Griffform und speziellen Materialien garantieren eine weiche Haptik, Bedienkomfort und Sicherheit.
- Ideal geeignet für Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen.
- Länge: 130 mm
- Länger der Schneiden: 12 mm
- Kopfbreite: 11 mm
- Kopfdicke: 6 mm
- Kopflänge: 19 mm
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,46* | € 68,01* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 53,40* | € 68,02* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,74* | € 77,93* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 66,03* | € 85,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,80* | € 86,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|