Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-1503E Herst.-Nr.: 1503E EAN/GTIN: 043127078200 |
| |
|
| | |
| Erem 1503E | Spitzschneider, abgewinkelter, breiter Kopf, ohne Wate, für Erem Erem Pneumatikschneider 1500BSF.Der abgewinkelte Kopf des Weller Erem 1503E Spitzschneiders sorgt für präzise Schnitte in unterschiedlichen Arbeitswinkeln. Alle Schneidköpfe des Pneumatikschneiders 1500BSF lassen sich schnell und einfach auswechseln. So haben Sie immer das passende Schneidwerkzeug parat. Merkmale:- Schnitt: ohne Wate
- Winkel: 30°
- Länge der Schneiden: 12 mm
- Kopfbreite: 10,5 mm
- Kopfdicke: 6,5 mm
- Max. Schneidfähigkeit – Kupferdraht: bis Ø 1,2 mm
- ESD-sicher
- Gewicht: 38 g
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, erem spitzenschneider, elektronik spitzschneider, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Lötwerkzeug, Pneumatikschneider, Löten, Zuberhör, Löttechnik |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,95* | € 235,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,41* | € 257,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,97* | € 276,23* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 228,48* | € 290,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|