Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-1500BSF Herst.-Nr.: 1500BSF EAN/GTIN: 043127078194 |
| |
|
| | |
| Erem 1500BSF | Pneumatischer Seiten- und Spitzschneider, Gehäuse.Der Weller Erem Pneumatikschneider/Zange 1500BSF ist das vielseitig einsetzbare, pneumatische Schneidewerkzeug. Der handliche und leichte Schneider verfügt über verschiedene Schneidköpfe, die leicht auszuwechseln sind. Dies mach den Seiten- und Spitzschneider zum idealen Schneidewerkzeug von konventionellen Bauteilen, weichen Metallen oder kleinen Plastikteilen. Der 1500BSF benötigt 4 – 6 bar ölfreie, saubere Druckluft. Ausstattung und Highlights - Länge: 130 mm
- Durchmesser: Ø 28 mm
- ESD-sicher
- Gewicht: 0,13 kg
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Spitzschneider, Elektronikspitzschneider, Hydraulik-Kabelschere, Hydraulische Kabelschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, weller erem spitzenschneider, elektronik spitzschneider, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Lötwerkzeug, Pneumatikschneider, Löten, Zuberhör, Löttechnik |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,35* | € 334,85* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 288,22* | € 334,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 335,01* | € 384,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 326,10* | € 386,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 336,40* | € 389,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|