Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTB2K-102M (1333.1005P13) | Oszilloskop, RTB2000 Serie, MSO, 2+16-Kanal, 100 MHz, 10 Bit, 10 (20) Mpts.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RTB2K-102M (1333.1005P13) | Oszilloskop, RTB2000 Serie, MSO, 2+16-Kanal, 100 MHz, 10 Bit, 10 (20) Mpts.
RTB2K-102M (1333.1005P13) | Oszilloskop, RTB2000 Serie, MSO, 2+16-Kanal, 100 MHz, 10 Bit, 10 (20) Mpts.
RTB2K-102M (1333.1005P13) | Oszilloskop, RTB2000 Serie, MSO, 2+16-Kanal, 100 MHz, 10 Bit, 10 (20) Mpts.
RTB2K-102M (1333.1005P13) | Oszilloskop, RTB2000 Serie, MSO, 2+16-Kanal, 100 MHz, 10 Bit, 10 (20) Mpts.
RTB2K-102M (1333.1005P13) | Oszilloskop, RTB2000 Serie, MSO, 2+16-Kanal, 100 MHz, 10 Bit, 10 (20) Mpts.
RTB2K-102M (1333.1005P13) | Oszilloskop, RTB2000 Serie, MSO, 2+16-Kanal, 100 MHz, 10 Bit, 10 (20) Mpts.
RTB2K-102M (1333.1005P13) | Oszilloskop, RTB2000 Serie, MSO, 2+16-Kanal, 100 MHz, 10 Bit, 10 (20) Mpts.
RTB2K-102M (1333.1005P13) | Oszilloskop, RTB2000 Serie, MSO, 2+16-Kanal, 100 MHz, 10 Bit, 10 (20) Mpts.
Artikel-Nr.:
     269-1333.1005P13
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1333.1005P13
EAN/GTIN:
     4250138105184
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Touch Display
Touchdisplay
oszilloskop 2-kanal

Rohde & Schwarz Essentials RTB2002 (mit Option 100 MHz und MSO) | Oszilloskop 4 + 16 Kanal, 100 MHz, 10 Mpts Speicher und 10-bit vertikale Auflösung für schärfere Messkurven mit mehr Signaldetails.


Das Oszilloskop der RTB2000-Serie von Rohde & Schwarz bietet eine 10 Bit Analog-Digital-Wandlung, 10 MSample Speichertiefe und eine Touchscreen-Displaydiagonale von 10,1 Zoll und ist so mit dem einfachen Bedienungskonzept das perfekte Werkzeug für Universitäten, Schulen, Labors und für die Entwicklungsingenieure während des Designprozesses und in der Produktion im Prüffeld sowie im Service.

Das große Touchscreen-Display mit einer Diagonale von 25,6 cm bietet eine Auflösung von 1280 x 800 Punkte und ist damit eines der besten in dieser Oszilloskopklasse. Ausgestattet mit der Touch-Funktion kann beliebig zwischen Menüs umgeschaltet oder die Skalierung eingestellt, gezoomt oder es können Kurvenformen auf dem Display verschoben werden.  

Die 10 Bit Analog-Digital-Wandlung führt zu einer vierfachen Verbesserung der Signaldarstellung verglichen mit einem 8-Bit-Oszilloskop. Die Signale werden wesentlich schärfer dargestellt und feine Signaldetails sind erkennbar.

10 MSample Speichertiefe sind pro Kanal verfügbar. Wird der Interleave-Modus eingeschaltet, sind es sogar 20 MSample, was zu einem doppelten Signal-Beobachtungszeitraum führt. Insgesamt ist dies ca. das 10fache von dem, was konventionelle auf dem Markte befindliche Oszilloskope dieser Preisklasse bieten.  

Aber nicht nur dieses zeichnet die Oszilloskope der R&S RTB2000-Familie aus. Es sind weitere Funktionen integriert/optional wie ein Logikanalysator, Protokollanalysator ein Funktionsgenerator, ein Bitmustergenerator und ein Digitalvoltmeter. Ferner sind spezielle Modi zur Frequenzanalyse, Maskentest und zur Datenerfassung langer Messsequenzen integriert, wodurch sich eine Fehlersuche in elektronischen Systemen vereinfacht.

Mit einer Abtastrate von 2,5 GS/s und einer Speichertiefe von bis zu 20 MS ist das Oszilloskop RTB2000 von Rohde & Schwarz eines der Besten auf dem Markt. Mit einer Signalerfassungsrate von 50.000 Kurvenformen/s lassen sich Signalfehler schnell und sicher auffinden. Die integrierten Standard-Werkzeuge wie QuickMeas, Maskentest, FFT (Fast Fourier Transformation), Mathematikfunktionen, Cursorfunktionen und automatische Messungen incl. Statistik ermöglichen effektive Messungen und führen schnell zu einem Ergebnis.  

Dieses Oszilloskop erfüllt die immer wieder gestellte Nachfrage nach der Investitionssicherheit und nach einem attraktiven Preis.


Ausstattung und Highlights
  • 2 analoge Kanäle 
  • 16 digitale Kanäle mit 1,25 Gsample/s, 10 Msample Speicher
  • Bandbreite: 100 MHz
  • Eingangsimpedanz: 1 MΩ ± 2 % mit 12 pF ± 2 pF
  • Eingangsempfindlichkeit: 1 mV/div bis 5 V/div
  • 10 Bit vertikale Auflösung (bis zu 16 Bit mit reduzierter Samplingrate)
  • Samplingrate: 1,25 GSa/s pro Kanal; 2,5 GSa/s im Modus Interleaved (2 Kanäle)
  • Maximale Speichertiefe: 10 MSa (pro Kanal, 1 Kanal aktiv); 20 MSa (optional 160 MSa im Modus "Segmented Memory"
  • Signalerfassungsrate: 50.000 Kurven/s
  • Vielfältige Triggermöglichkeiten: edge, width, video (PAL, NTSC, SECAM, PAL-M, SDTV 576i, HDTV 720p, HDTV 1080i, HDTV 1080p), pattern, line, serial bus
  • 28 Auto-Messfunktionen wie peak-to-peak voltage, pos. peak, neg. peak, rise time, fall time, mean value, RMS value, time, period, frequency und weitere...
  • Eingebautes 3 Digit Digitalvoltmeter
  • Frequenzanalyse (FFT) und Mathematikfunktionen
  • Maskentest
  • Optional: History- und Segmented Memory-Modus
  • Optionaler Protokoll-Analysator / Trigger für I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN
  • Optionaler Funktionsgenerator und Bitmustergenerator
  • WXGA TFT Touchsreen-Farb-Display: 25,6 cm (10,1 Zoll) Bildschirmdiagonale, Auflösung:1280 × 800 Pixel, parallel lassen sich die Funktionen auch über die Bedienelemente aufrufen
  • Einstellbare Sprachen GUI: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch usw.
  • Schnittstellen: USB 2.0 Host, USB 2.0 Device, LAN
  • Geräuschentwicklung: nur 28,3 dB(A)
  • Anschlussspannung: 100 V bis 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Gehäusemaße: B 390 × H 220 × T 152 mm
  • Gewicht: 2,5 kg
  • 3 Jahre Garantie

Lieferumfang
  • Lieferumfang mit 1 Tastkopf pro Kanal, 2 Logikprobes RT-ZL03 und Netzkabel   
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop, oszilloskop 100mhz, Digital Oscilloscope, Oszi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.598,72*
€ 2.765,98*
Frei Haus
ab € 2.659,04*
€ 2.846,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2.739,98*
€ 2.930,04*
Frei Haus
ab € 2.668,48*
€ 2.930,04*
€ 5,90*
ab € 2.762,98*
€ 2.942,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.765,98*
€ 3.291,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.743,61*
€ 3.264,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.666,24*
€ 3.172,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.620,47*
€ 3.118,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.598,72*
€ 3.092,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
1333.1728.02
ab € 83,67*
Zubehör
Rohde + Schwarz
1333.1734.02
ab € 187,49*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-PK1
ab € 1.382,09*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-B243
ab € 1.990,04*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-B242
ab € 905,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.