Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBI G3 | Prüfgerät VDE 0413 / EN 61557 inkl. Erdungsmessung (1009610)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COMBI G3 | Prüfgerät VDE 0413 / EN 61557 inkl. Erdungsmessung (1009610)
COMBI G3 | Prüfgerät VDE 0413 / EN 61557 inkl. Erdungsmessung (1009610)
COMBI G3 | Prüfgerät VDE 0413 / EN 61557 inkl. Erdungsmessung (1009610)
Artikel-Nr.:
     269-1009610
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009610
EAN/GTIN:
     8033772799416
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät

HT-Instruments 1009610 | COMBI G3 Prüfgerät VDE 0100 zur Prüfung ortsfester elektrischer Installationen und Anlagen, eingebaute FI (RCD) Testfunktion für Typ A, AC, B, F und farbigem Touchscreen für eine komfortable Bedienung. 


Das leichte und kompakte VDE Prüfgerät COMBI G3 passt in jeden Koffer und lässt sich wegen dem robusten Gehäuse auch im Freien bedenkenlos verwenden. Die Bedienung des VDE Prüfgerätes ist auch Dank des Touch Screen Displays selbsterklärend. Der große farbige Touchscreen ist bei jeder Tages- und Nachtzeit hervorragend ablesbar.

Über die optisch isolierte USB Schnittstelle lassen sich alle Werte auf den PC oder per WiFi auf einen PC, Tablet oder in die Cloud übertragen.


Ausstattung und Highlights
  • Alle Messfunktionen auf einen Blick
  • Messfunktion einfach per TOUCH auswählen
  • Niederohmmessung mit > 200 mA DC (VDE 0413 Teil 4, EN 61557-4)
  • Isolationsprüfung mit 50, 100, 250, 500,1000V DC (VDE 0413 Teil 2, EN 61557-2)
  • Komplette FI (RCD) Testfunktion für Typ A, AC, B und F (VDE 0413 Teil 6, EN 61557-6)
  • Schleifen- & Netzimpedanzmessung (VDE 0413 Teil 3, EN 61557-3)
  • Drehfeldrichtungsmessung (VDE 0413 Teil 7, EN 61557-7)
  • Erdungs- & Erdwiderstandsmessung (VDE 0413 Teil 5, EN 61557-5)
  • Fehlerstrommessung mit optionaler Stromzange ab 1mA bis 1000A AC
  • Schnittstelle: optisch isoliert auf USB
  • Speicherplätze: 600
  • Abmessungen:H235 x B165 x T75 mm
  • Spannungsversorgung 6 x 1,5 V Type AA oder 6 x 1,2 V NiMH Akku
  • Gewicht 1250 g
  • Sicherheitsklasse EN61010-1, CAT III 240 V zu Erde, max. 415 V zwischen den Eingängen
  • Normen Alle Messungen gemäß VDE 0413 (EN 61557) Teil 2, 3, 4, 5, 6 & 7

Lieferumfang
  • Combi G3 Stift für Touchscreen, optisch isolierte Schnittstelle, Messwertspeicher, Aufbewahrungstasche, 3-Leiter-Schukomessleitung, 4 Sicherheitsmessleitungen mit Bananenbuchsen, 4 Krokodilklemmen, 6 x 1,2 V NiMH Akkus, Ladegerät, Bedienungsanleitung, CD mit Software Topview, USB Schnittstellenkabel C2006B, ISO 9000 Kalibrierprotokoll.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.335,12*
€ 1.499,98*
€ 5,95*
ab € 1.382,19*
€ 1.499,98*
Frei Haus
ab € 1.401,80*
€ 1.514,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.415,72*
€ 1.533,83*
Lager 269
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.626,95*
€ 1.763,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.763,29*
€ 2.098,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.751,41*
€ 2.084,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.700,11*
€ 2.023,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.665,11*
€ 1.981,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.626,95*
€ 1.936,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1003980
ab € 1.464,28*
Zubehör
HT Instruments
2004100
ab € 31,16*
Zubehör
HT Instruments
2002900
ab € 103,89*
Zubehör
HT Instruments
1005400
ab € 149,95*
Zubehör
HT Instruments
1009700
ab € 870,86*
Zubehör
HT Instruments
1010480
ab € 39,28*
Zubehör
HT Instruments
1003560
ab € 274,14*
Zubehör
HT Instruments
2009310
ab € 121,79*
Zubehör
HT Instruments
1005550
ab € 245,61*
Zubehör
HT Instruments
1010210
ab € 240,16*
Zubehör
HT Instruments
1004160
ab € 49,19*
Zubehör
HT Instruments
1009510
ab € 155,16*
Zubehör
HT Instruments
2009220
ab € 70,45*
Zubehör
HT Instruments
2009690
ab € 167,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.