| |
|
| Artikel-Nr.: 269-050426 Herst.-Nr.: 050426 EAN/GTIN: 4014651504264 |
| |
|
| | |
| Benning 050426 | Praktische Umhängetasche für Photovoltaik Installations-Testgerät PV1-1 / PV2.Die Umhängetasche ermöglicht es Ihnen, mit freien Hände zu arbeiten. Das große Sichtfenster ermöglicht Ihnen die Bedienung der Tasten. Das Display lässt sich hervorragend ablesen. Ausstattung und Highlights - Material: Nylongewebe
- Abmessungen: B 135 mm x H 280 mm x T 50 mm
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, benning messgerätetasche, Zubehör, Ersatzteile, Photovoltaik Prüfgeräte, Photovoltaik, Solar, Testgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,98* | € 73,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,64* | € 73,00* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,20* | € 75,97* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,18* | € 77,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,64* | € 79,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|