Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-050263 Herst.-Nr.: 050263 EAN/GTIN: 4014651502635 |
| |
|
| | |
| BENNING 050263 | DUSPOL digital Spannungsprüfer, TRUE RMS mit Widerstands-/ Frequenzbereich.Der DUSPOL Digital Spannungsprüfer von Benning erfüllt die Anforderungen der Norm in Bezug auf Gehäuse- (IP 65) und Überspannungsschutz (CAT IV 600 V). Dabei wurde der Nennspannungsbereich auf mindestens 1000 V AC/DC erweitert, um die gestiegenen Spannungen der Industrie, der Photovoltaik- und Windkraftanlagen sowie der Hybrid-Fahrzeugtechnik sicher prüfen zu können. Wie alle DUSPOL-Spannungsprüfer besitzt auch der Benning Duspol Digital Spannungsprüfer zahlreiche nutzerfreundliche Features, wie beispielsweise ein direktes Anzeigesystem mit geringer Belastung der Prüfstelle. Sie können einen Lastkreis über den Drucktaster nutzen, der induktive und kapazitive „Blindspannungen“ unterdrückt. Somit können Sie zwischen energiereichen und energiearmen Stromkreisen unterscheiden. Ausstattung und Highlights - Spannung von 1 V - 1.000 V AC TRUE RMS / 1.200 V DC (LCD)
- Anzeigestufen: 50, 120, 230, 400 V AC/ DC (LED)
- Hintergrundbeleuchtetes Doppeldisplay zur Anzeige von Frequenz (kleine Anzeige) und Spannung (große Anzeige) bzw. Widerstand
- Akustische und optische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ (gelbe LED)
- Widerstandsmessung: 0,1 kΩ - 300 kΩ (LCD)
- Diodenprüfung: 0,3 V - 2 V (LCD)
- Drehfeldrichtungs- (grüne LED)/ Phasenprüfung (rote LED), Polaritätsprüfung (LCD)
- Frequenzmessung: 1 Hz - 1.000 Hz
- berührungsloser Kabelbruchdetektor
- Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung)
- Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung)
- Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters
- Vibrationsalarm im Prüfgriff
- Messstellen- und Displaybeleuchtung
- Schutzart IP 65 (staubdicht/ strahlwassergeschützt)
- Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche
- Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2011-02
- Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Inkl. 2 x 1,5 V Micro-Batterien (LR03/ AAA) (Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien!)
- Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FI-Prüfgerät, Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, duspol spannungsprüfer cat iii, durchgangsprüfer, durchgangsprüfer benning, Duspol, Expert, Benning, Drehfeldrichtungsanzeiger |
| | |
| | | Angebote (51) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 73,30* | € 81,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 73,45* | € 81,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 73,85* | € 82,01* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 74,25* | € 82,40* | | | | Lager 269 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 89,80* | € 98,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|