Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

044151 | Papierrollen für Protokolldrucker Benning PT1 VPE 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
044151 | Papierrollen für Protokolldrucker Benning PT1 VPE 20 Stück
044151 | Papierrollen für Protokolldrucker Benning PT1 VPE 20 Stück
Artikel-Nr.:
     269-044151
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044151
EAN/GTIN:
     4014650441515
Suchbegriffe:
Protokolldruckerpapier
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen

Thermopapier-Rolle mit 35 mm Rollendurchmesser für Benning Thermodrucker PT1.


Thermopapier-Rolle mit 35 mm Rollendurchmesser für Benning Thermodrucker PT1.

Ausstattung und Highlights:

  • Papierlänge: ca .13 m
  • Papierbreite: 58 mm
  • Rollendurchmesser/-länge: 35 mm, ca. 13 m
  • VPE: 20 Stück
  • Benning Art.Nr. 044151

Ausstattung und Highlights
  • Papierlänge: ca .13 m
  • Papierbreite: 58 mm
  • Rollendurchmesser/-länge: 35 mm, ca. 13 m
  • VPE: 20 Stück
  • Benning Art.Nr. 044151


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 74,31*
€ 83,53*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,15*
€ 92,66*
1
€ 4,00*
ab € 68,46*
€ 92,69*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 70,26*
€ 92,71*
Lager 269
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,61*
€ 95,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.