| |
|
| Artikel-Nr.: 269-044103 Herst.-Nr.: 044103 EAN/GTIN: 4014651441033 |
| |
|
| | |
| Benning 044103 | IT130 TRUE RMS-Installationsprüfgerät nach VDE 0100/0105 und IEC 60364 Basispaket.Das multifunktionalen Installationsprüfgerät Benning IT 130 ist ideal für die vollständige Prüfung und die rationelle Fehlersuche im Rahmen von Sicherheitsprüfungen an elektrischen Anlagen gemäß DIN VDE 0100 und IEC 60364 geeignet. Ausstattung und Highlights - Messung der Schutzleiter- und Potenzialausgleichsleiterverbindung mit 200 mA Prüfstrom
- Messung des Isolationswiderstandes mit Prüfspannungen von 50, 100, 250, 500 und 1.000 V
- Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter Typ B/B+ (allstromsensitiv) und Typ AC, A, F (Mischfrequenzen), EV, MI
- Alle Messfunktionen direkt über Drehschalter anwählbar
- TRUE RMS Spannung, Frequenz, Drehfeldrichtungsprufung und Strom (optional bei IT130)
- Messwertspeicher für 1.800 Messungen über 4 Ebenen (Objekt, Block, Sicherung, Messpunkt)
Lieferumfang - Installationsprüfgerät IT130
- Gepolsterte Tragetasche
- Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker
- Universelle 3-Leiter-Prüfleitung (schwarz, blau, grün)
- Prüfspitzensatz (schwarz, blau, grün)
- Krokodilklemmensatz (schwarz, blau, grün)
- Trageriemen
- 6 × wiederaufladbare NiMH-Akkus, Gr. AA
- Ladegerät
- CD mit Bedienungsanleitung und Kurzanleitung im PDF-Format
- Kalibrierzertifikat
- Commander-Prüfspitze (schaltbar mit TEST-Taste)
- RS232-PS/2- und USB-Kabel
- Software PC-WIN IT 130
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.253,83* | € 1.293,14* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.261,46* | € 1.302,46* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.275,63* | € 1.315,57* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.275,63* | € 1.315,57* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.399,03* | € 1.442,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|