| |
|
| Artikel-Nr.: 269-044069 Herst.-Nr.: 044069 EAN/GTIN: 4014651440692 |
| |
|
| | |
| BENNING CFlex 2 - Flexibler TRUE RMS AC-Stromwandler mit Digitalanzeige.BENNING CFlex 2 - Flexibler TRUE RMS AC-Stromwandler mit Digitalanzeige. Ausstattung und Highlights - Großes 4-Digit LC-Display für Direktanzeige mit Beleuchtung
- AC-Strommessung von 0,1 A - 3000 A (TRUE RMS)
- Messbereiche 30 A / 300 A / 3000 A
- Hohe Flexibilität für enge Messstellen, große Leitungsquerschnitte und zum Umfassen mehrerer Leiter
- Einfacher Schließmechanismus mit Handschuhen bedienbar
- Messschleifendurchmesser / -länge: 16 cm / 46 cm
- Echt-Effektivwertmessverfahren für industrielle Anwendungen
- Sichere Bedienung mit 1,8 m Abstand zur Messstelle
- HOLD- und MIN/MAX-Messwertspeicher
- Automatische Abschaltung (deaktivierbar)
- Batterieunterspannungsanzeige
- Messkategorie CAT IV 600 V
- Inkl. Schutztasche und Batterien
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, Zubehör Multimeter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 204,61* | € 224,98* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,19* | € 225,90* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 210,95* | € 231,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 214,43* | € 235,65* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 217,53* | € 240,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|