Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

044063 | CM1-3 Stromzangenmultimeter, Digital, RMS 3,5-stellig, AC, 200A, CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
044063 | CM1-3 Stromzangenmultimeter, Digital, RMS 3,5-stellig, AC, 200A, CAT IV 600V
044063 | CM1-3 Stromzangenmultimeter, Digital, RMS 3,5-stellig, AC, 200A, CAT IV 600V
044063 | CM1-3 Stromzangenmultimeter, Digital, RMS 3,5-stellig, AC, 200A, CAT IV 600V
044063 | CM1-3 Stromzangenmultimeter, Digital, RMS 3,5-stellig, AC, 200A, CAT IV 600V
044063 | CM1-3 Stromzangenmultimeter, Digital, RMS 3,5-stellig, AC, 200A, CAT IV 600V
Artikel-Nr.:
     269-044063
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044063
EAN/GTIN:
     4014650440631
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

RMS-Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-3 von BENNING mit Voltsensor.


Innovative Technik, praxisgerechtes Design durch die Stromzange mit freistehender, offener Gabel. Hohe Sicherheit durch CAT IV 600 V.

Ideal für den Elektriker, der nicht nur Wechsel-Strom-Messungen in den Unterverteilungen machen muss, sondern auch die alltäglichen Messungen in den Gebäuden und Anlagen. Messung von Spannung, Widerstand, Durchgang und bei der Fehlersuche hilft der Voltsensor.


Ausstattung und Highlights
  • Sichere Wechselstrommessung bis 200 A AC
  • Messeingänge für Spannung, Strom, Widerstand
  • Durchgangs- und Diodenprüfung
  • Integrierter Voltsensor signalisiert Phasenspannungen über ein akustisches und rotes LED-Signal
  • Lokalisiert Kabelbrüche und defekte Lampen in offenliegenden Leitungen (Kabeltrommel, Lichterketten) von der Einspeisestelle der Phase aus
  • 3,5-stellige Anzeige
  • Anzeigeumfang 2.000 Digits
  • Grundgenauigkeit 2 %
  • Spannungsmessbereich AC 0,1 mV - 750 V
  • Spannungsmessbereich DC 0,1 mV - 1000 V
  • Strommessbereich AC 0,1 A - 200 A
  • Widerstandsmessbereich 0,1 Ω - 20 MΩ
  • Durchgang/Diode
  • Voltsensor
  • Speicherfunktion HOLD
  • Messverfahren RMS
  • Zangenöffnung max. 16 mm
  • Messkategorie CAT IV 600
  • Maße: B60 x H190 x T40 mm

Lieferumfang
  • Stromzange
  • Schutztasche
  • Batterie
  • Messleitungen
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,87*
€ 120,27*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 108,30*
€ 120,28*
€ 5,95*
ab € 108,43*
€ 120,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,50*
€ 123,22*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,79*
€ 132,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044146
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.