Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

044037 | CC1 Stromzange, 4 mm, 400 A 50 Hz - 60 Hz, U-Out, CAT III 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
044037 | CC1 Stromzange, 4 mm, 400 A 50 Hz - 60 Hz, U-Out, CAT III 300V
044037 | CC1 Stromzange, 4 mm, 400 A 50 Hz - 60 Hz, U-Out, CAT III 300V
Artikel-Nr.:
     269-044037
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044037
EAN/GTIN:
     4014651440371
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Benning CC1 | Stromzangenadapter mit zwei 4 mm Sicherheitssteckern, max. 400A AC für Multimeter.


Der Stromzangenadapter BENNING CC 1 ist ein universeller Messadapter für analoge und digitale Multimeter und dient der Wechselstrommessungen bis 400 A.


Ausstattung und Highlights
  • Messbereich: 400 A AC
  • Genauigkeit: 3 A - 350 A/1,9 % ± 0,5 A | 350 - 400 A/3,2 % ± 1 A
  • Ausgang 1 mV AC = 1 A AC
  • Überspannungskategorie: CAT III 300 V, CAT II 600 V
  • Größte Zangenöffnung: 30 mm
  • Maximaler Leiterdurchmesser: 29 mm
  • Abmessungen: L148 x B72 x H36 mm
  • Gewicht: 250 g
  • Anschluss: spiralförmige Sicherheitsmessleitung mit zwei 4 mm Sicherheitssteckern

Lieferumfang
  • Stromzangenadapter mit doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung
  • Kompakt-Schutztasche
  • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 47,64*
€ 59,38*
€ 4,00*
ab € 58,78*
€ 72,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,60*
€ 74,00*
€ 5,95*
ab € 62,73*
€ 75,54*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,98*
€ 79,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044028
ab € 94,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.