Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Industriegehäuse 110x80x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriegehäuse 110x80x60mm
Industriegehäuse 110x80x60mm
Industriegehäuse 110x80x60mm
Artikel-Nr.:
     268-7620
Hersteller:
     B-Command
Herst.-Nr.:
     7620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegehäuse

Produktbeschreibung:

Industriegehäuse, schlagfestes Thermoplastgehäuse ohne Kabeleinführungen

Artikeldetails:

  • Schutzart: IP 65
  • Material: ABS
  • Installationstemperatur: -5°C bis +60°C
  • Farbe: RAL 7035
  • Temperaturbeständigkeit: +70°C
  • Flammwidrigkeit: 650°C
  • Breite: 110 mm
  • Höhe: 80 mm
  • Tiefe: 60 mm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Abzweigdose, Abzweigkästen, Abzweigdosen und - kästen, Installationsgehäuse, Klemmkasten, Thermoplast, ABS, Wandgehäuse, Wandschrank, Gehäuse - Industrie- und Verteileranwendung, Edelstahlgehäuse, Edelstahl-Gehäuse, Gehäuse Edelstahl, Gehäuse-Edelstahl, Kompaktschrank, Metallgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einpol-Klemme, Strang á 10 Stück, Querschnitt 1,5mm
B-Command
7950
ab € 1,36*
Zubehör
Einpol-Klemme, Strang á 10 Stück, Querschnitt 10mm
B-Command
7953
ab € 4,94*
Zubehör
Einpol-Klemme, Strang á 10 Stück, Querschnitt 16mm
B-Command
7954
ab € 10,07*
Zubehör
Einpol-Klemme, Strang á 10 Stück, Querschnitt 2,5mm
B-Command
7951
ab € 1,66*
Zubehör
Einpol-Klemme, Strang á 10 Stück, Querschnitt 6mm
B-Command
7952
ab € 3,13*
Zubehör
Schraublose Kabelabzweigklemme, grau, Einführungen 5
B-Command
7940
€ 0,3183*
Zubehör
Schraublose Kabelabzweigklemme, grau, Einführungen 8
B-Command
7941
€ 0,6013*
Zubehör
Schraublose Kabelabzweigklemme, schwarz, Einführungen 3
B-Command
7942
€ 0,3141*
Zubehör
Schraublose Kabelabzweigklemme, schwarz, Einführungen 5
B-Command
7943
€ 0,374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG