Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Küchenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Gfw-service
Küchenmesser
Artikel-Nr.:  267-S7015075
Hersteller:  Gfw
Herst.-Nr.:  S7015075
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Küchenmesser
Küchenmesser mit schwarzem PVC-Griff. Klingenlänge beträgt 7,5 cm.
... > Gfw-service > Küchenmesser > Küchenmesser und Geräte
Weitere Suchbegriffe: Set, Küche, Messer
Angebote (1)
Versand
Netto
Gfw-service 12 Tage € 10,00* € 0,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Gfw-service
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,40* €  0,48 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Gfw-service
Versand von Gfw-service
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 10,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Gfw-service
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Ausbeinmesser voll geschmiedet (15 cm) - Mit Edelstahl-Hohlgriff
Gfw
S6210150
€ 7,42* € 8,83
Ähnlich
Brotmesser voll geschmiedet (Klingenlänge 22 cm) PROFI
Gfw
S6211220
€ 8,48* € 10,09
Ähnlich
Fleischgabel voll geschmiedet (mit Edelstahl-Hohlgriff)
Gfw
S6216140
€ 9,33* € 11,10
Ähnlich
Hohlschliff Messerschärfer "Sensation"
Gfw
S6521210
€ 9,43* € 11,22
Ähnlich
Kartoffelschälmesser
Gfw
S6415075
€ 0,36* € 0,43
Ähnlich
Kochmesser aus geschmiedetem rostfreiem Stahl (Klingenlänge 20 cm)
Gfw
S6200200
€ 9,75* € 11,60
Ähnlich
Officemesser voll geschmiedet (Klingenlänge 12 cm) - Edelstahl Hohlgriff -
Gfw
S6206120
€ 4,66* € 5,55
Ähnlich
Sparschäler, ganz Metall - neue Ausf.
Gfw
S1599000
€ 1,04* € 1,24
Ähnlich
Steakmesser Klingenlänge 11 cm
Gfw
S6416110
€ 0,64* € 0,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG