Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Physiotherapie
>
Saunaausstattung
>
Badetuch
>
Artikel
Duschtuch weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
267-S4202140
Hersteller:
Gfw
Herst.-Nr.:
S4202140
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Duschtuch weiß
Duschtuch. Frottier-Tücher. Saugfähig mit bester Frottierwirkung. Strapazierfest. 440g/qm. 100% Baumwolle. 95°C Wäsche. Die Maße sind 70 x 140 cm. Farbe: weiß
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 267
>
Textilien
Weitere Suchbegriffe:
Duschtuch
,
Massagehandtuch
,
Massagetuch
,
Saunahandtuch
,
Saunatuch
,
Strandtuch
,
badetuch weiß
,
badehandtuch
,
Dusch
,
Tuch
,
Tücher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Badetuch blau
Gfw
S4202151
ab € 20,27*
Ähnlich
Badetuch weiß
Gfw
S4202150
ab € 19,82*
Ähnlich
Bistro-/Chefschürze schwarz
Gfw
S4211101
ab € 6,59*
Ähnlich
Bistro-Schürze / Chefschürze
Gfw
S4210500
ab € 3,50*
Ähnlich
Bistro-Schürze / Chefschürze schwarz
Gfw
S4210501
ab € 4,02*
Ähnlich
Bistro-Schürze / Chefschürze weiß
Gfw
S4211100
ab € 5,34*
Ähnlich
Bistro-Schürze 95 x 100 cm
Gfw
S4212100
ab € 5,53*
Ähnlich
Duschtuch blau
Gfw
S4202141
ab € 11,29*
Ähnlich
Gästetuch blau
Gfw
S4202051
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG