Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Gfw-service
Küchenwaage
Artikel-Nr.:  267-S2500020
Hersteller:  Gfw
Herst.-Nr.:  S2500020
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Küchenwaage
Küchenwaage. Metallgehäuse lackiert. Schale Ø 25 cm, Chromnickelstahl. Rostfrei und langlebig. Die Skala bis 20 Kg, Unterteilung in 100g. Das Gewicht der Waage beträgt 2,6 Kg.
... > Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken > Gfw-service > Waagen
Weitere Suchbegriffe: Waage, Küche
Angebote (1)
Versand
Netto
Gfw-service 12 Tage € 10,00* € 27,14*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Gfw-service
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  27,14* €  32,30 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Gfw-service
Versand von Gfw-service
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 10,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Gfw-service
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Aufnahmeschale mit Gestell
Gfw
S2500001
€ 14,95* € 17,79
Ähnlich
Digital Waage, 30 x 25 x 10 cm
Gfw
S2505015
€ 142,46* € 169,53
Ähnlich
Hängewaage
Gfw
S2500101
€ 36,78* € 43,77
Ähnlich
Küchenwaage (Skala bis 100 kg)
Gfw
S2500100
€ 108,54* € 129,16
Ähnlich
Küchenwaage (Skala bis 5 kg)
Gfw
S2500050
€ 42,93* € 51,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG