Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitstisch CNS mit 3 facher Edelstahlverstärkung, 1000 x 700 x 890 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Gfw-service
Arbeitstisch CNS mit 3 facher Edelstahlverstärkung, 1000 x 700 x 890 mm
Artikel-Nr.:  267-S1970100
Hersteller:  Gfw
Herst.-Nr.:  S1970100
EAN:  k.A.

Produktbeschreibung:

Arbeitstisch CNS mit 3 facher Edelstahlverstärkung unter der Arbeitsplatte und 1 Bodenbord.

Artikeldetails:

  • höhenverstellbare Füße
  • einfache Montage
  • Breite ca. 1000 mm
  • Tiefe: ca. ca. 700 mm
  • Höhe: ca. 890 mm
  • Gewicht: ca. 21 kg
... > Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken > Gfw-service > Arbeitstische
Angebote (1)
Versand
Netto
Gfw-service 12 Tage Frei Haus € 325,42*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Gfw-service
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  325,42* €  387,25 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Gfw-service
Versand von Gfw-service
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 10,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Gfw-service
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Arbeitstisch CNS mit 3 facher Edelstahlverstärkung, 1200 x 700 x 890 mm
Gfw
S1970120
€ 366,76* € 436,44
Ähnlich
Arbeitstisch CNS mit 3 facher Edelstahlverstärkung, 1400 x 700 x 890 mm
Gfw
S1970140
€ 405,98* € 483,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG