Produktbeschreibung:
Die moderne Lösung zu dem Problem der Insektenbekämpfung für Orte, in denen Hygiene von besonderer Bedeutung ist. Mit 2 Spezialleuchten, die ein ungefährliches UV-Licht ausstrahlen, werden die verschiedensten Fluginsekten von einer besonders anziehenden Lichtwellenlänge angelockt. Unsere Röhren sind Hochleistungsröhren, die nachweislich eine bedeutend höhere Anlockung von Fluginsekten haben wie herkömmliche Röhren.
Ihr Gerät sollte idealerweise mindestens 2 Meter über dem Boden angebracht sein, vorzugsweise an der dunkelsten Stelle des zu schützenden Raumes, möglichst weit entfernt von Fenstern und Oberlichtern, um die Konkurrenz mit natürlichem Tages- oder direktem Sonnenlicht zu vermeiden. Bitte achten Sie darauf, dass das Licht gradlinig einfällt, d.h.: aufgehängte Markisen oder andere Objekte könnten es erforderlich machen, mehr Geräte anzubringen, um optimale Effektivität zu erzielen. Im allgemeinen sollte das UV-Licht des Flytrap-Gerätes von jedem Winkel des zu schützenden Raumes aus sichtbar sein. Die Anbringung richtet sich nach Ihrer Räumlichkeit.
CE zertifiziert. Qualitätsprodukt enspricht der EN 60598-2-4
Passende Ersatzteile:
Artikel PLI603: Ersatzröhre
Artikel PLINF060: Spezialklebefolie
Artikeldetails:
- Edelstahl
- Stromversorgung:
1) 230 V AC 50 Hz.
2) 115 V AC 50 Hz. - Anwendung: auf 80 qm Wohnfläche
Hinweis:
Auf das Gerät gibt es 3 Jahre Garantie, nicht aber auf die Leuchtröhren. Diese sollten nach 1 Jahr erneuert werden.