Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bratröhrenpfanne 40 cm "Premium Qualität"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Bratröhrenpfanne 40 cm "Premium Qualität"
Detailabbildung - Bratröhrenpfanne 40 cm "Premium Qualität"
Artikel-Nr.:
     267-E141/400
Hersteller:
     Gfw
Herst.-Nr.:
     E141/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Bratröhrenpfanne 40 cm "Premium Qualität"

Bratröhrenpfanne, rechteckig aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere Qualität, mit Fallgriffen, Materialstärke: 1,5 mm. Ohne Kompensboden, daher nur für die Brat- oder Backröhre geeignet! Länge außen: 42 cm, Breite außen: 28,5 cm, Höhe außen: 9 cm, Volumen: 9 l, Gewicht: 2597 g. Passender Deckel siehe Artikel E143/400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gfw
E143/400
ab € 48,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG