Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Brötchen-Spender "INOX" für 45-50 Brötchen - 32 x 27,5 cm, Höhe 42 cm1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Brötchen-Spender "INOX" für 45-50 Brötchen - 32 x 27,5 cm, Höhe 42 cm1
Detailabbildung - Brötchen-Spender "INOX" für 45-50 Brötchen - 32 x 27,5 cm, Höhe 42 cm1
Artikel-Nr.:
     267-6611572
Hersteller:
     Gfw
Herst.-Nr.:
     6611572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brötchen-Spender
Brötchenspender

Brötchen-Spender "INOX" für 45-50 Brötchen - 32 x 27,5 cm, Höhe 42 cm1

Produktbeschreibung:

Dieser Brötchen-Spender dient ideal für die Salattheke, Kantine, Suppenstationen etc...

Artikeldetails:

  • 18/10 Edelstahl/Acryl
  • hygienisch und einfach zu reinigen
  • stabile, bruchfeste Ausführung mit Krümelschale
  • Inhalt: für ca. 45 - 50 Brötchen
  • Maße: ca. 32,5 x 27,5 cm
  • Höhe: ca. 42 cm
Weitere Suchbegriffe: Snackpresenter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailabbildung - Brötchen-Spender "INOX" für 65-70 Brötchen - 32 x 27,5 cm, Höhe 56 cm
Gfw
6611573
ab € 207,93*
Ähnlich
Detailabbildung - Mini-Theke/Thekenaufsatz "Doppeldecker" - 60 x 30 cm, Höhe 35 cm
Gfw
6611899
ab € 182,51*
Ähnlich
Detailabbildung - Snackpresenter, Edelstahl poliert - 47,5 x 10,5 cm, Höhe 6 cm
Gfw
6611891
ab € 22,29*
Ähnlich
Detailabbildung - Snackpresenter, schwarz - 33 x 19,5 cm, Höhe 8 cm
Gfw
6611887
ab € 17,97*
Ähnlich
Detailabbildung - Snackpresenter, schwarz - 60 x 19,5 cm, Höhe 8 cm
Gfw
6611889
ab € 22,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG