Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenmontage, X-Core-Steuergerät, 6 Stationen 6 Stationen, Außenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenmontage, X-Core-Steuergerät, 6 Stationen
Außenmontage, X-Core-Steuergerät, 6 Stationen
Artikel-Nr.:
     265-XCP-601
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698146382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewässerungscomputer
bewässerungscomputer hunter
bewässerungscomputer

- Outdoor-Steuergerät zur Bewässerungssteuerung
-3 unabhängige Programme
-4 Startzeiten pro Programm
-max. Laufzeit je Station: 4 Stunden
- Betriebstemperatur: -18°C bis 66°C

Einfache und bedienfreundliche Kontrolle über ihre Beregnungsanlagen. Das Steuergerät ist Wind und Wetterfest und somit draußen einsezbar.

Technische Daten
- Maße: 16,5 x 14,6 x 5 cm (HxBxT)
- Anzahl Stationen: 6
- Gehäuse: Innen- und Außenmodelle
- Unabhängige Programme: 3
- Startzeiten pro Programm: 4
- Max. Laufzeit der Stationen: 4 Stunden
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre
- Transformatoreingang: 120 VAC oder 230/240 VAC (internationales Model )
- Transformatorausgang (24 VAC): 1 A
- Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A
- P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,56 A
- Gleichzeitiger Stationsbetrieb (einschl. Hauptventil): 3 Ventile
- Betriebstemperatur: - 18° C bis 66° C
- Zulassungen: CE, UL, cUL, C-tick, FCC

Eigenschaften
- Modell: Außenmontage
- Kompatibel mit Hunter Clik-Sensoren und anderen potentialfreien Wettersensore
- Manuelles Starten und Vorrücken mit nur einer Taste für einfache manuelle Bedienung
- Regensensorumgehung
- Programmierbare Regenverzögerung: 1 bis 7 Tage
- Manueller Start einer einzelnen Station möglich
- Schnelle Systemprüfung mit Testprogramm
- Quick Check
- Permanentspeicher
- Automatischer Kurzschlussschutz
- Saisonale Anpassung (global): 10 % bis 150 % (in 10 % Schritten)
- Verzögerung zwischen den Stationen (maximal): 4 Stunden
- Fernsteuerung mit JHunter ROAM- und ICR Fernbedienungen möglich
- Automatische tägliche wetterbasierte Laufzeitenanpassung mit optionalem Hunter Solar Sync Sensor
- verfügt über ein eingebautes SolarSync System

Weitere Suchbegriffe: Hunter-XC-Garden-Steuergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,66*
€ 138,8254
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,10*
€ 138,159
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,81*
€ 131,8639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,88*
€ 127,1872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,05*
€ 109,5395
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 4,63*
Zubehör
Hunter
ab € 21,38*
Zubehör
Hunter
ab € 155,15*
Zubehör
k.A.
ab € 1,28*
Zubehör
k.A.
ab € 0,77*
Zubehör
k.A.
ab € 0,91*
Zubehör
Hunter
ab € 29,42*
Zubehör
Hunter
ab € 29,41*
Zubehör
Hunter
ab € 215,66*
Zubehör
Hunter
ab € 82,80*
Zubehör
Hunter
ab € 76,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.