- für problemlosen Zugang zu unter erdig verlegten Ventilen
- Höhe: 12,5 cm
- Durchmesser: 21 cm
Die kunststoffgefertigten Ventilkästen (rund oder dreieckig) sorgen für einen problemlosen Zugang zu untererdig verlegten manuellen Ventilen und Elektromagnetventilen. Sie sind aus schwarzem Polypropylen gefertigt und besitzten einen grünen Deckel. Der Deckel ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Der Deckel ist problemlos verschraubbar und der ganze Ventilkasten besitzt ein anprechendes Design, welches sich der Umgebung anpasst. Weiterhin sind vorgestanzte Öffnung für Ein und Ausgänge der Rohre bereits vorhanden.
Technische Daten
H = 11,0, Ø = 21,0
Runder Ventilkasten mit eingebautem 3/4” (20/27) Kugelventil
Eigenschaften
Aus schwarzem Polypropylen. Grüner Deckel aus dem gleichen Material
Deckel im Lieferumfang (außer bei Verlängerungen)
Verlängerungen für die Typenreihen VBA02674 und VBA02675
Ansprechendes Design, leicht und ineinander stapelbar, reduziert Frachtkosten
Verschraubbarer Deckel
Besonderer T-Deckel:
Neues Design des Deckels verhindert, dass Erde und Wasser in den Ventilkasten eindringen
Einfache Identifikation: eingestanzte Modellnummer und Rain Bird Markierung
Leicht zu öffnen: Öffnung und Kerbe für das 2 in 1 Hebewerkzeug
Vorgestanzte Öffnungen für Ein- und Ausgang der Rohre: kein Werkzeug erforderlich