Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

U-Sprühdüse ( blau ) mit 2 Öffnungen für gleichmäßige Bewässerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Sprühdüse ( blau ) mit 2 Öffnungen für gleichmäßige Bewässerung
U-Sprühdüse ( blau ) mit 2 Öffnungen für gleichmäßige Bewässerung
U-Sprühdüse ( blau ) mit 2 Öffnungen für gleichmäßige Bewässerung
Artikel-Nr.:
     265-U-10-F
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     1753810014819
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
Sprühdüse
sprühdüse

U-Sprühdüsen

  • Rain Bird
  • inkl Düsenfilter
  • mit 2 Öffnungen
  • für gleichmäßige Bewässerung im Nahbereich
  • Einsparung von Bewässerungszeit, Energie und Wasser
  • Wurfweite: 2,1 - 3,1 m
  • Strahlanstieg: 12 °
  • blau
  • Wurfbild: 360°
  • Betriebsdruck: 1 - 2,1 bar
  • Farbig kodiert, einfache Identifikation der Wurfweite und des Sektors von oben
  • Eine zusätzliche Öffnung für die Nahbereichsbewässerung minimiert trockene Stellen um die Versenkdüsen herum
  • Die Rain Curtain™ Technologie bietet besonders gleichmäßige Wasserausbringung auf der gesamten zu bewässernden Fläche, es entstehen keine Lücken
  • Einstellschraube aus Edelstahl, um Durchflussmenge und Wurfweite anzupassen
  • Für alle Rain Bird Versenkdüsen und Standrohradapter geeignet
  • Die Durchflussmengen der unterschiedlichen Sprühbilder sind aufeinander abgestimmt; flexible Planung und Installation
  • Zusammenhängende , wieder verschließbare Beutel, getrennt für Düsen und Filter
Weitere Informationen:
U-Sprühdüse ( blau ) mit 2 Öffnungen für gleichmäßige Bewässerung:
Wurfweite: min. 2,1 m/ max. 3,1 m , Strahlanstieg 12°, Wurfbild 360°
Weitere Suchbegriffe: U-Sprühdüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG