Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventilkörper RPE, ¾" AG 24VAC, ohne Durchflussregulierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetventilkörper RPE, ¾" AG
Magnetventilkörper RPE, ¾" AG
Magnetventilkörper RPE, ¾" AG Bild2
Artikel-Nr.:
     265-RPE-SMOD-75
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996219511
Suchbegriffe:
RPE-Kunststoff-Elektromagnetventil

- Magnetventilkörper
- Handtätigkeit
- mit Spule

Technische Daten
- Anschluss: ¾" AG
- Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar
- Temperatur max.: 75 °C
- Abmessungen: 85 x 65 x 114 mm (L x B X H)

Eigenschaften
- Magnetventil
- Handtätigkeit
- stromlos geschlossen
- Materialien:
- Ventilkörper: Kunststoff
- Dichtung: NBR "Buna"
- Innenteil: rostfreies Stahl

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.