- Betriebsdruck: 10,5 bar
- Temperatur: -10 bis 45° C
-L= 4,3
- Material: PVC
Die PVC- Verschraubungen für Ventile mit 1" Innengewinde sind bis zu einem Druck von 10 bar zertifiziert. PVC-Verschraubungen sind eine perfekte Alternative zu PVC-Muffen,da sie im PVC-Rohrsystem auseinander geschraubt werden können, um evtl. Reparaturarbeiten etc. auszuführen.
Der Werkstoff PVC zeichnet sich durch seine hervorragende Oberfläche aus. Er eignet sich sehr gut für den Teich-Schwimmbadbau und für die Trinkwasseraufbereitung. Die PVC- Ventilverschraubungen haben eine lange Lebensdauer und sind temperaturbeständig von -10°C bis zu 45°C.
Technische Daten
·4,3
·Betriebsdruck: 10,5 bar
·Maximaler Druck: 33 bar
·T-Stück 1´´ IG x 1´´ IG Schwenkstück x 1´´ AG
Eigenschaften
·Teleskopierbares Verteilersystem ermöglich Ventilaustausch bei unterschiedlichen Baulängen
·Große O-Ringe verhindern Undichtigkeiten
·Alle Teile können per Hand festgezogen werden
·Schnell und einfach zu installieren
·Besonderes Design mit Teleskopmöglichkeit zu einfachen Montage und für einfachen Ventilaustausch
·Ventilverbinder mit Innengewinde lassen sich ohne Adapter direkt an Ventile mit Außengewinde anschließen
·Ventilverbinder mit Außengewinde lassen sich ohne Kupplungsstück direkt an Ventile mit Innengewinde anschließen
·Kein Teflon-Band zur Eindichtung notwendig