Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenspieß mit 31 cm Standrohr für Mikrodüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenspieß mit 31 cm Standrohr
Bodenspieß mit 31 cm Standrohr
Bodenspieß mit 31 cm Standrohr Bild2
Artikel-Nr.:
     265-PFR-RS
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0753810002305
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem

-für die Bewässerung von Beeten
- Gesamtlänge: 48,5 cm
- ¼" (4/6 mm) Standrohr

Der Micro-Tropfer und Micro-Sprüher für die Bewässerung von Beeten werden auf diese Kombination (Bodenspieß / Standrohr) montiert.

Technische Daten
- Standrohr 30 cm lang
- Erdspieß 17,5 cm lan

Eigenschaften
·_x0009_Die Kombination besteht aus einem Standrohr (PFR-12), das auf einen Bodenspieß (RS-025) montiert ist
·_x0009_Der Bodenspieß wird durch eine ¼´´ (4/6 mm) Verbindungsleitung, ausgerüstet mit einem Anschlussstück der Typenriehe SPB-025, an das 13/16 mm PE-Rohr angeschlossen
·_x0009_Einfach zu installieren, spart diese Kombination Zeit und Geld

Weitere Suchbegriffe: Bodenspieß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.