Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Grundfos-Hauswasseranlage mit 0,60 kW, max. 3,4 cbm/h, max. 2,3 bar, 230 Volt, Anschluss 1"IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MQ3-25_2.jpg
MQ3-25_2.jpg
Artikel-Nr.:
     265-MQ3-25
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934964572
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
hauswasserwerk grundfos

Automatische Hauswasseranlage

  • Grundfos
  • Eine komplette, alles-in-einem-Einheit bestehend aus Pumpe, Motor, Membranbehälter, Druck- und Durchfluß-Sensor, Regelung und Rückschlagventil
  • Die Selbstansaugende mehrstufige Pumpe ist in der Lage, Wasser von einem Nivau unterhalb der Pumpe zu heben
  • Vorausgesetzt sie ist mit Wasser gefüllt, kann die Pumpe Wasser aus einer Tiefe von 8 m in weniger als 5 min ansaugen
  • Automatische Wasserversorgungsanlage mit mehrstufiger, selbstsaugender Pumpe mit integrierter Steuerung und Membrandruckbehälter
  • integrierter Trockenlaufschutz mit automatischem Wiederanlauf
  • mit Rückschlagventil und 2 m langem Kabel und Schukostecker
  • 230 Volt
  • 1" Innengewinde x Außengewinde
  • 0,60 kW, 2,0 m³/h bei 1,8 bar, 15 kg
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, Hauswasseranlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,41*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,24*
€ 525,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,32*
€ 523,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,41*
€ 487,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG