Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Grundfos-Hauswasseranlage JP, 1,35 kW, 24 l Membrandruckkessel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JP-6-24_2.jpg
JP-6-24_2.jpg
Artikel-Nr.:
     265-JP-6-24
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934962240
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
hauswasserwerk grundfos

Hauswasserwerk

  • Grundfos JP
  • 24 l Membrandruckkessel automatisch arbeitendes anschluss- und steckfertig montiertes Außengewindeaggregat mit selbstsaugender JP-Gartenpumpe
  • mit Druckschalter, Manometer sowie 1,5 m Anschlusskabel und Schukostecker
  • Leistung: 1,35 kW,
  • Förderleistung: 3,5 m³/h bei 3 bar
  • Stromversorgung: 230 Volt
  • Anschluss: 1" Außengewinde
  • Material: Pumpe aus Chrom-Nickel-Stahl, Ejektor aus Kunststoff, Kesselmembran aus lebensmittelverträglichem Gummi
  • 22,4 kg
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, Grundfos-Hauswasseranlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,62*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,44*
€ 752,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,75*
€ 739,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,62*
€ 692,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG