Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACC-Durchfluss-Sensor für ACC-Steueranlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACC-Durchfluss-Sensor
ACC-Durchfluss-Sensor
ACC-Durchfluss-Sensor Bild2
Artikel-Nr.:
     265-HFS
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698146160
Suchbegriffe:
Hunter-ACC-Durchfluss-Sensor

- der Sensor reagiert auf Veränderungen vom Wasserdurchfluss

Der HFS spart Wasser und wird mit den ACC und I-Core Steuergeräten verbunden, um den aktuellen Durchfluss zu messen und reagiert automatisch auf hohe oder niedrige Durchflussbedingungen während der Bewässerung.

Technische Daten
Durchflussbereiche:- 25 mm (1")
- 40 mm (1,5")
- 50 mm (2")
- 80 mm (3")
- 100 mm (4")
- Rohrgröße: bis 4" ( 110 mm )

Eigenschaften
- Einfache zweiadrige Verbindung mit ACC- und I-Core Steuergeräten (bis zu 300 m)
- Einspeisung von Flussdaten (Gallonen oder Liter) in das Steuergerät für Aufzeichnungs- und Überwachungszwecke
- Stabile wasserdichte Bauweise (mit geeigneten FCT T-Stücken, entsprechend dem Leitungsdurchmesser, siehe Tabelle)
- Durchflussüberwachung auf Stationsebene, um auf Hoch- oder Niederflusssituationen reagieren zu können
- Sicherung vor Beschädigung und Verschwendung durch Leckstellen und Brüche im Leitungssystem

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,37*
€ 320,5503
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,91*
€ 315,2429
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,65*
€ 308,9835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,98*
€ 298,6662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,02*
€ 259,4438
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.