- 1-Stationen Decoder und 1 Magnetspule pro Station
- Stromverbrauch: weniger als 1 mA im passiven Modus und Max. 18 mA pro Station im Betrieb
- Betriebsstemperatur: 0 bis 50° C
- Lagertemperatur: -20 bis max. 70° C
- Max. 100 m Entfernung zwischen Decodern und magnetspulen bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm2
Sie sind in kunstharzvergossen, wasserdicht und vor allem mit einem werksseitig eingestellten Code versehen. Sie sichern einen jahrelangen und vor allem störungsfreien Betrieb. Die Installation kann direkt in den Ventilkästen oder unter der Erde erfolgen. Die maximale Entfernung von 100 m sollte zwischen den Decodern und den Magnetspulen bei einem Kabelquerschnit von 1,5 mm² eingehalten werden. Die Decoder sollten nur für Magnetspulen mit max. 3 Watt Stromaufnahme verwendet werden.
Technische Daten
·Installation: in Ventilkästen oder direkt in der Erde
·Eingang: 2 blaue Kabel, die mit dem Signalkabel verbunden sind
·Ausgang: 2 farbig kodierte Kabel pro Adresse
·Max. 100 m Entfernung zwischen Decodern und Magnetspulen bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm²
·Stromverbrauch: weniger als 1 mA im passiven Modus oder max. 18 mA pro Station in Betrieb
·Betriebstemperatur: 0 bis 50° C
·Lagertemperatur: 20 bis 70° C
·FD-401 und Fd-601 können alle Stationen gleichzeitig aktivieren
·LSP-1: Überspannungsschutzeinheit für Decoder
·Eingebaute Überspannungsschutzeinheit bei der Ausführung FD-401 und FD-601
·Verwendung der FD-101 mit Magnetspulen, die nicht von Rain Bird sind: Nur für Magnetspulen mit max. 3 Watt Stromaufnahme zu verwenden
Eigenschaften
1 Station, 1 Magnetspule pro Station