-Zwei-Leiter Steuergerät mit Durchflussmanagement kann als Basisgerät bis zu 50 Stationen verwalten und auf 200 Stationen aufgerüstet werden
-jedes Modul verfügt über die Flow Manager Funktion
-Eingangsspannung von 230 VAC und bis zu 2 Magnetspulen pro Station
-gleichzeitiger Betrieb von bis zu 8 Magnetspulen und/oder Hauptventilen möglich
-Abmessungen: 36,4 x 32,2 x 14,0 cm.
Der Anwender hat zudem die Möglichkeit zwischen verschiedenen Beregnungsprogrammen zu wählen. Es können ganze 8 Startzeiten pro Programm festgelegt werden, wodurch der Anwender flexibel entscheiden kann, zu welchem Zeitpunkt, wie häufig beregnet wird. Auch eine programmierbare Verzögerung zwischen den Stationen pro Programm ist möglich. Zudem hat die Station ganze 6 Sprachen zur Auswahl, wodurch dieses Produkt auch international auf große Zustimmung trifft. Die gemachten Einstellungen und Programme können gespeichert und auch wiederhergestellt werden. Darüber hinaus sind ganze 4 Anschlüsse für Sensoren vorhanden, wodurch Regensensoren oder Frostschutzsensoren mit dem Beregnungssystem verbunden werden können.
Technische Daten
·Eingangsspannung: 230 VAC +- 10%, 50Hz
·Backup: eine Lithiumbatterie erhält Datum und Uhrzeit, ein nicht löschbarer Speicher erhält das Programm
·Kapazität: bis zu 2 Magnetspulen pro Station, gleichzeitiger Betrieb von bis zu 8 Magnetspulen und / oder Hauptventilen
Eigenschaften
·UV-resistentes, abschließbares Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage im Freien
·Mit den Decodern FD-101, FD-102, FD-202, FD-401, FD-601 zu verwenden
·Ebenfalls für die Sensordecoder SD-210 (Durchfluss- und Wettersensoren) und die Überspannungs-Schutzeinheit LSP-1 (eine pro 150 m Zwei-Leiter Kabel erforderlich)
·6 Sprachen zur Auswahl
·Standardmodell für 50 Stationen, aufrüstbar auf bis zu 200 Stationen mit 75-Stationsmodulen
·Vier Anschlüsse für Sensoren (einer über Kabel, bis zu 3 über Decoder) mit Schalter für „Sensor übergehen“
·Programme können mit der Option PBC-LXD gespeichert und wiederhergestellt werden