- auf 48 Stationen erweiterbar
- 4 Programme
- 8 Startzeiten je Programm
- Wasserbudget 0-300%
- Sensor für jede Station programmierbar
Das Steuergerät ESP-LXME von Rain Bird für die Außenmontage zeichnet sich durch seine besonders einfache Bedienung aus. Es eignet sich für den Einsatz von min. 8 bis 48 Stationen und ist daher individuell erweiterbar. Als Basissteuergerät ist es mit 8 Stationen ausgestattet. Erweiterungsmodule können als 4, 8, 12-Stationsmodule erworben werden. Die Station hat die Abmessungen 36,4 x 32,2 x 14,0 cm (BxHxT) und benötigt eine Eingangsspannung von 230 VAC. Die Ausgangsspannung beträgt 26,5 VAC 1,9 A.
Eine optimale Durchflussfassung und ein optimales Wassermanagement werden durch das Steuergerät ESP-LXME Enhanced geboten. Das Steuergerät ist durch sein modulares Design vielseitig einsetzbar und überzeugt durch sein zertifiziertes optionales Flow Smart Modul. Dieses bietet eine Durchflusskontrolle für jede angeschlossene Station. Wird ein gewisser programmierter Wert überschritten greift diese Durchflusskontrolle ein und reagiert mit benutzerdefinierten Aktionen. Die Stationsbewässerungsdauer ist von 0 Minuten bis 12 Stunden einstellbar. Es können 4 unabhängige Programme gestartet werden. Eine Überschneidung der 4 Programme ist ebenfalls möglich. Es kann an bestimmten Wochentagen, geraden, ungeraden Tagen oder zyklisch bewässert werden. Das Basissteuergerät kann mit 3 Erweiterungsmodulen mit je 4, 8 oder 12 Stationen erweitert werden. Die maximale Kapazität beträgt damit 48 Stationen. Es kann auch während des Betriebes der Station ein weiteres Modul hinzugefügt werden. Die integrierte dynamische Stationsnummerierung lässt das intelligente System das neue Modul erkennen und fügt es in die bestehende Nummerierung ein.
Technische Daten
·Abmessungen (BxHxT): 36,4 x 32,2 x 14,0 cm
·Eingangsspannung: 230 VAC +- 10%, 50 Hz
·Ausgangsspannung: 26,5 VAC 1,9A
·Backup: eine Lithiumbatterie erhält Datum und Uhrzeit, ein nicht löschbarer Speicher erhält das Programm
·Multi-Ventilkapazität: max. fünf 24 VAC, 7VA Magnetspulen für gleichzeitigen Betrieb einschl. Hauptventil, max. zwei Magnetspulen pro Station
Eigenschaften
·Mit Flow Smart Modul aufrüstbar
·Anschluss für Wettersensor, Schalter zum Übergehen
·Stromkreis für Hauptventil / Pumpenstart
·6 Sprachen zur Auswahl
·Nicht löschbarer Programmspeicher (100 Jahre)
·Standard 10kV Überspannungsschutz
·Abnehmbare Frontplatte, das Steuergerät kann mit einer Batterie programmiert werden