Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-/Hydraulikwandler, TORO, 12 Stationen für 12 Stationen, Toro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-/Hydraulikwandler, TORO, 12 Stationen
Elektro-/Hydraulikwandler, TORO, 12 Stationen
Elektro-/Hydraulikwandler, TORO, 12 Stationen Bild2
Artikel-Nr.:
     265-EHC-01-12
Hersteller:
     Toro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     090258005476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toro-Elektro-/Hydraulikwandler

- zum Anschluss von elektrischen Steuergeräten an Hydrauliksteuerungen
- passt gut in alle Toro Steuergeräte mit Sockel
- direkte Handsteuerung jedes Regners am Konverter möglich
- Anschluss von beliebig vielen Konvertern

Technische Daten
- mit 12 Stationen
- Arbeitsdruckbereich: 2,8 bis 10,3 bar in den Steuerleitungen
- Stromspule: 24 V
- Einschaltstrom: 0,37 A bei 8,8 W
- Haltestrom: 0,3 A bei 7,2 W
- Kabelleitungen: 18 AWG x 1,2 m
- Höhenunterschied bei normal offenem Ventil sollte nicht mehr als 7,6 m über oder 21,3 m unter Steuergeräthöhe liegen

Eigenschaften
- passt gut in alle Toro Steuergeräte mit Sockel
- direkte Handsteuerung jedes Regners am Konverter möglich
- Anschluss von beliebig vielen Konvertern
- für normal offene Hydraulikanlagen
- robust gegen Wetter und Schlechte Wasserqualität

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,65*
€ 755,2335
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,09*
€ 750,9971
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,83*
€ 720,9377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,13*
€ 690,3547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,05*
€ 633,1395
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toro
ab € 687,81*
Ähnlich
Toro
ab € 205,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.