Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachlauf-/Filterpumpe DGC4500 4500 l/h, max. 3 m, 65 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachlauf-/Filterpumpe DGC4500
Bachlauf-/Filterpumpe DGC4500
Bachlauf-/Filterpumpe DGC4500 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-DGC-4500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934953958
Suchbegriffe:
Bachlauf
Bachlauf-Set
Bachlaufschale
bachlauf set

Diese Bachlauf-/Filterpumpe fördert 4500l/h mit gerade mal 65 Watt Leistungsaufnahme. Sie fördert das Wasser bishin zu 3,00m in die Höhe. Alle Anschlüsse werden über einen 1" Schlauch angeschlossen.
-trocken aufstellbar
-schmutzwassergeeignet bis Korngröße 6mm

- energiesparender Spaltrohrmotor
-Vortex Freistromlaufrad
-überlastungsgeschützt durch Thermoschalter
-trocken aufstellbar
-große Vorfilterkappen
-verlängerte Reinigungsintervalle
-schmutzwassergeeignet bis Korngröße 6mm
-wartungsfreundlich
-dauerlauffest durch verschleisfreie Keramiklagerung
-Schmutzpartikel

Technische Daten
- Leistung: 4500 l/h
- Leistungsaufnahme: 65 W
- Förderhöhe: 3,00 m
- Druckanschluss: 1"
- Sauganschluss: 1"
- Kabellänge: 10 m

Weitere Suchbegriffe: Netun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,91*
€ 202,1929
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,64*
€ 199,4916
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,43*
€ 188,5317
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,73*
€ 185,3187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,68*
€ 159,0792
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 178,87*
Ähnlich
k.A.
ab € 205,48*
Ähnlich
k.A.
ab € 124,98*
Ähnlich
k.A.
ab € 143,20*
Ähnlich
k.A.
ab € 169,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.