Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachlauf-/Filterpumpe DGC12000 12000 l/h, max. 5 m, 175W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachlauf-/Filterpumpe DGC12000
Bachlauf-/Filterpumpe DGC12000
Bachlauf-/Filterpumpe DGC12000 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-DGC-12000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934953934
Suchbegriffe:
Bachlauf
Bachlauf-Set
Bachlaufschale
bachlauf set

Diese Bachlauf-/Filterpumpe fördert 12000l/h mit gerade mal 175 Watt Leistungsaufnahme. Sie fördert das Wasser bishin zu 5,00m in die Höhe. Der Druckanschluss wird über einen 1" Schlauch angeschlossen und der Sauganschluss über einen 1 1/4" Schlauch
-trocken aufstellbar
-schmutzwassergeeignet bis Korngröße 6mm.

- energiesparender Spaltrohrmotor
-Vortex Freistromlaufrad
-überlastungsgeschützt durch Thermoschalter
-trocken aufstellbar
-große Vorfilterkappen
-verlängerte Reinigungsintervalle
-schmutzwassergeeignet bis Korngröße 6mm
-wartungsfreundlich
-dauerlauffest durch verschleisfreie Keramiklagerung
-Schmutzpartikel

Technische Daten
- Leistung: 12.000 l/h
- Leistungsaufnahme: 175 W
- Förderhöhe: 5,00 m
- Druckanschluss: 1"
- Sauganschluss: 1 1/4"
- Kabellänge: 10 m

Weitere Suchbegriffe: Netun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,44*
€ 303,9736
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,54*
€ 298,1426
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,10*
€ 285,719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,08*
€ 284,5052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,57*
€ 243,4383
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 177,96*
Ähnlich
k.A.
ab € 124,86*
Ähnlich
k.A.
ab € 133,70*
Ähnlich
k.A.
ab € 142,52*
Ähnlich
k.A.
ab € 170,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.