Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Automatisches Mengenmessventil, 1" Außengewinde, 4000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatisches Mengenmessventil, 1" Außengewinde, 4000 l/h
Artikel-Nr.:
     265-BM-4000
Hersteller:
     Netafim
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934952944
Suchbegriffe:
Mengenmessventil

Mengenmessventil Bermadon

  • Die automatischen Abschalt-Wassermessventile sparen Wasser durch tatsächliches Messen des Wasserdurchflusses
  • max. 4000 l/h
  • reguliert den Durchfluß pro Std. (einstellbar)
  • Betriebsdurck: 0,5 - 6 bar
  • Anschluss: 2x 1" Außengewinde
  • Kunststoffgehäuse mit Edelstrahlfeder entsprechend ISO 7714
  • Keine Elektrizität erforderlich
  • einfach Konstruktion und qualitativ hochwertige Materialien
  • Minimale Wartung
  • Extreme Genauigkeit und Verlässlichkeit
  • Einfache Installtion und einfacher Betrieb
  • Gemessene Wasserversorgung während des Bewässerungszyklusses wird nicht durch Druckschwankungen beeinflusst
  • kann in jeder Position installiert werden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG