Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schwimmteich-Umwälzpumpe Badu Picco 5, 230 V, 0,20 kW, selbstsaugend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BADUPICCO5_2.jpg
BADUPICCO5_2.jpg
Artikel-Nr.:
     265-BADUPICCO5
Hersteller:
     speck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934952555
Suchbegriffe:
Poolpumpe
Schwimmbadpumpe
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe

Umwälzpumpe

  • Speck - BADU
  • Das seit vielen Jahren bewährte Einstiegs-Programm mit 4 - 11m³/h - für kleine bis mittlere Filteranlagen
  • Einsatzgebiet: Schwimmbadwasser - Umwälzung in Filteranlage
  • aufstellbar 1,5 m oberhalb oder max. 3,0 m unterhalb des Wasserniveaus
  • selbstsaugend
  • mit integriertem Fasernfänger (Inhalt 3 l)
  • Saugmaschenweite ca 3,2 - 2,6 mm
  • ohne Kabel
  • extrem geräuscharm
  • 5-Jahre Premiumgarantie
  • Förderleistung: 4 m³/h bei (0,8 bar)
  • Spannung: 230 V
  • 0,20 kW
  • Gewicht: 6,6 kg
  • Saugsiebmaschenweite: ca. 2,8 x 2,8 mm
  • Fasernfängerinhalt: ca. 0,5 l
Weitere Suchbegriffe: schwimmteich umwälzpumpen, umwälzpumpen, schwimmbadpumpe speck, Schwimmteich-Umwälzpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,23*
€ 332,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.