Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Umwälzpumpe BADU Eco Touch, selbstansaugend, 230 V, Leistungsabgabe 0,75 kW bei 2850 U/min. für 30-70 cbm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BADUECO_2.jpg
BADUECO_2.jpg
Artikel-Nr.:
     265-BADUECO
Hersteller:
     speck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934952494
Suchbegriffe:
Poolpumpe
Schwimmbadpumpe
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe

Umwälzpumpe

  • Eco Touch
  • Spannung: 230V
  • Fördervolumen: 30 bis 70 m³
  • Leistungsabgabe: 0,75 kW bei 2830 U/min
  • Leistungsaufnahme: 1,05 kWbei 2830 U/min
  • Saugsiebmaschenweite: ca. 3,2 x 2,6 mm
  • Fasernfängerinhalt: ca. 3 l
  • extrem geräuscharm
  • 5-Jahre Premiumgarantie
  • selbstsaugend
Weitere Suchbegriffe: schwimmteich umwälzpumpen, umwälzpumpen, schwimmbadpumpe speck, Umwälzpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 848,75*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,03*
€ 1.037,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,75*
€ 1.010,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG