Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwälzpumpe Badu 90, 400 V, 2,2 kW, selbstsaugend 40 m³,0,8 bar, 2,2 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umwälzpumpe Badu 90, 400 V, 2,2 kW, selbstsaugend
Umwälzpumpe Badu 90, 400 V, 2,2 kW, selbstsaugend
Umwälzpumpe Badu 90, 400 V, 2,2 kW, selbstsaugend Bild2
Artikel-Nr.:
     265-BADU9040-40
Hersteller:
     Speck Pumpen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934952449
Suchbegriffe:
Poolpumpe
Schwimmbadpumpe
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe

Selbstsaugende Umwälzpumpe.

Die BADU 90/40 schließt nahtlos an das Leistungsspektrum der bewährten BADU 90 an. Aufgrund der höheren Förderleistung ist sie perfekt für die Umwälzung in privaten sowie öffentlichen Schwimmbädern geeignet. Eine Gesamtförderhöhe von bis zu 22 m prädestiniert sie auch für den Einsatz an Schwimmbad-Absordanlagen - eine zweite Pumpe für das System kann somit entfallen.

Eigenschaften
- extrem geräuscharm
- 5-Jahre Premiumgarantie
- Förderleistung: 40 m³/h (0,8 bar)
- Förderhöhe von bis zu 22 m
- Spannung: 400 V
- Leistungsabgabe: 2,2 kW
- Leistungsaufnahme: 2,9 kW
- Gewicht: 24,0 kg
- Saugsiebmaschenweite: ca. 3,0 x 2,8mm
- Fasernfängerinhalt: ca. 6 l

Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen 400v, umwälzpumpen, badu umwälzpumpe, Umwälzpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.279,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.392,90*
€ 1.657,551
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,01*
€ 1.643,4019
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,44*
€ 1.570,1336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,16*
€ 1.522,2004
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Speck Pumpen
ab € 635,34*
Ähnlich
Speck Pumpen
ab € 697,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.